Kennedy

24" CSAPSZEGVÁGÓ ALACSONY SZILÁRDSÁGÚ ANYAGOKHOZ KÖZÉPÉLLEL

SKU:

KEN5923580K

Ft18540.00

ÁFA nélkül

Ft23545.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Jó minõségû süllyesztékben kovácsolt szénacélból gyártva. Ajánlott kör- és négyszög keresztmetszetû anyagokhoz. Állítható nyél, párnázott fogantyúk. Csõanyagból készült nyelek a nagy szilárdság és alacsony súly érdekében (kivétel a 300mm-es olló, öntöttvas nyél). JIS B4643 szerint gyártva.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140248106

    ECLASS Code

    21040302

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Markolat anyaga

    Műanyag

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Csepp kovácsolt edzett szénacél

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    609mm

    Típus

    Kis szakítószilárdságú csavarvágó

    UNSPSC Code

    27111512

    Vágás típus

    Középső vágás

    Vágási kapacitás

    15HRC = 10mm & 40HRC = 8mm

    VDE

    No