Ft29869.00
ÁFA nélkül
Ft37933.63
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Centre Cut Jaws
To efficiently cut high tensile materials by directing the force being applied into a small area. For use on non-ferrous rods and bars, mild steel bolts etc.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140352445 |
ECLASS Code | 21040302 |
Használatra ezzel: | 760mm (30") High Tensile Cutters |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Csepp kovácsolt edzett szénacél |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 760mm |
Típus | Csere csavarvágó állkapcsok |
UNSPSC Code | 27111512 |
Vágás típus | Középső vágás |
Vágási kapacitás | 11mm (7/16")@735N/mm2 (45tons/in2), 9mm (11/32")@1200N/m2 (80ton/in2), 8mm (5/16")@1570N/m2 (100ton/in2) |
VDE | No |