Kennedy

CSERE POFÁK FOR 18" ALACSONYSZILÁRDSÁGÚ ANYAGOKHOZ

SKU:

KEN5672960K

Ft6432.00

ÁFA nélkül

Ft8168.64

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Centre Cut Jaws
    To efficiently cut high tensile materials by directing the force being applied into a small area. For use on non-ferrous rods and bars, mild steel bolts etc.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140297524

    ECLASS Code

    21040302

    Használatra ezzel:

    460mm (18in.) Low Tensile Cutters

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Csepp kovácsolt edzett szénacél

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    460mm

    Típus

    Csere csavarvágó állkapcsok

    UNSPSC Code

    27111512

    Vágás típus

    Középső vágás

    Vágási kapacitás

    7mm (9/32") @ 735N/mm2 (45 tons/in2)

    VDE

    No