Ft270544.00
ÁFA nélkül
Ft343590.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Used for cutting concrete reinforcing rod, reinforcing wire, high tensile steel rod and bar, case hardened chain, cold drawn alloy steel and tempered steel wire. With a tensile strength up to 112 tons/in - 1729 N/mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Irwin |
EAN | 0734442092643 |
ECLASS Code | 21040302 |
Fogantyú anyaga | Acél |
Gyártó cikkszáma | T930H |
Markolat anyaga | Drop Forged Steel |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Öntött-kovácsolt acél |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 760mm |
Típus | Nagy szakítószilárdságú csavarvágó |
UNSPSC Code | 27111512 |
Vágás típus | Középső vágás |
Vágási kapacitás | 1.5 (Hard Steel Wire) 4 (Soft Steel) |
VDE | No |