Kennedy

36" CSAPSZEGVÁGÓ NAGY SZILÁRDSÁGÚ ANYAGOKHOZ KÖZÉPÉLLEL

SKU:

KEN5924220K

MPN:

.

Ft38560.00

ÁFA nélkül

Ft48971.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Süllyesztékben kovácsolt króm-vanádium acélból gyártva. Ideális kör- és négyszög keresztmetszetű anyagokhoz. Edzett szénacél pofák. Cs'anyagból készült nyelek, párnázott fogantyúk a nagyobb kényelemért. DIN 2076 szerint gyártva.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140248144

    ECLASS Code

    21040302

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Markolat anyaga

    Műanyag

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Csepp kovácsolt edzett szénacél

    Szabványoknak megfelet

    DIN 2076

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    900mm

    Típus

    Nagy szakítószilárdságú csavarvágó

    UNSPSC Code

    27111512

    Vágás típus

    Középső vágás

    Vágási kapacitás

    14 mm (5/8") @ 735 N/mm2 (45 tonna/hüvelyk2) 9mm (3/8") @ 1570N/mm2 (100tons/in2)

    VDE

    No