Ft93245.00
ÁFA nélkül
Ft118421.15
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Centre Cut - High Tensile
Tubular steel handles with cushion grips for user comfort. The jaws are manufactured from drop forged carbon steel and employ a compound cutting action to minimise the effect required to cut. For non-ferrous rods and bars, mild steel bolts etc. up to 10mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ridgid |
EAN | 0095691142184 |
ECLASS Code | 21040302 |
Fogantyú anyaga | Acél |
Gyártó cikkszáma | 14218 |
Markolat anyaga | Gumi |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Csepp kovácsolt edzett szénacél |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 485mm |
Típus | Nagy szakítószilárdságú csavarvágó |
UNSPSC Code | 27111512 |
Vágás típus | Középső vágás |
Vágási kapacitás | 4.8(Hard Metal) 7.9(Medium Metal) 9.5(Soft Metal) |
VDE | No |