Kennedy

4.5LB FAVÁGÓ FEJSZE HIKORIFA NYÉLLEL

SKU:

KEN5259130K

Ft14960.00

ÁFA nélkül

Ft18999.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Alkalmas kisebb fák kivágására, gallyazásra, rönkhasításra. Minőségi szerszámacél fej, polírozva és lakkozva. Finomra csiszolt hikorifa nyél kontúros, kényelmes fogású kialakítás. A fej és a nyél részben festett. 900 mm-es nyél, 64 mm x 19 mm fejszefok.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140113350

    Fej mérete

    72oz.

    Teljes hossz

    900mm

    Tengely anyaga

    Hikorifa

    Típus

    Kivágó fejsze

    UNSPSC Code

    27112005

    Védelmi funkciók

    Csiszolt fogantyú