Ft14430.00
ÁFA nélkül
Ft18326.10
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Öntöttvas alaplap acél hengerházzal és rovátkolt nyereggel az
állításhoz
• Túlterhelésvédő szeleppel
• Hidraulikusan kioldható a nyéllel
• Megfelel a gépekről szóló EK irányelvnek
• GS és TUV jóváhagyással
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140463714 |
ECLASS Code | 36120207 |
Egy darab súlya | 2.4kg |
Emelési kapacitás | 2t |
Emelési magasság Max. | 260mm |
Emelési magasság min. | 140mm |
Gyártó cikkszáma | T90204DS |
Nyereg max. állíthatósága | 48mm |
Szabványoknak megfelet | • Megfelel az EK gépekről szóló irányelvének • GS és TÜV jóváhagyás |
Terméktípus | PALACKEMELŐ |
UNSPSC Code | 24101612 |