noscriptKennedy KULCSKÉSZLET OLAJLEERESZTŐ CSAVARHOZ KDP017 | Cromwell Tools

Kennedy

KULCSKÉSZLET OLAJLEERESZTŐ CSAVARHOZ

SKU:

KEN5031720K

MPN:

KDP017

Ft27390.00

ÁFA nélkül

Ft34785.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    DPK017
    Kiváló min'ségű, 3/8"-os csatlakozású dugókulcsok teljes készlete olajleereszt' csavarokhoz, csavarhajtó karral. Szatén felületű króm-vanádium ötvözetb'l készült. Tartalom: négyszögdugókulcs: 7mm, 8mm (5/16"), 9mm, (3/8"), 10mm, 11mm, 12mm és 13mm; négyszög-anya 10mm; dugókulcs 8, 9, 10, 12, 14, és 17mm; háromszögletű csavar 10mm; csavar hajtókar.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    17

    EAN

    5036140064348

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    DPK017

    UNSPSC Code

    27112127