Ft36595.00
ÁFA nélkül
Ft46475.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Reversible/Adjustable 2 & 3 Jaw
Two position jaws can be adjusted for increased pulling options. Spread: 60mm.
Reach: 50mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
EAN | 5012737010271 |
ECLASS Code | 21043090 |
Gyártó cikkszáma | 8230000 |
Pofa kinyúlása | 50mm |
Terméktípus | Húzókészlet |
További jellemzők | Csapágyak, fogaskerekek, csigák és lánckerekek eltávolításához Finomhangú erőcsavar beépített „T” rúddal a zökkenőmentes működés érdekében |
UNSPSC Code | 27111712 |