noscriptSykes-Pickavant 660904 SUCTION VALVE GRINDER 66090400 | Cromwell Tools

Sykes-Pickavant

660904 SUCTION VALVE GRINDER

SKU:

SYK5036904T

MPN:

66090400

Ft960.00

ÁFA nélkül

Ft1219.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    For grinding and lapping valves. Solid wood handle with rubber suction cup for firm positive grip.
    Overall length: 224mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sykes-Pickavant

    EAN

    5012737609048

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    40kg

    Gyártó cikkszáma

    66090400

    Teljes hossz

    224mm

    Terméktípus

    Szelepcsiszolók

    További jellemzők

    Ideális autókhoz, motorkerékpárokhoz és generátormotorokhoz

    UNSPSC Code

    27140000