Kennedy

20 L-ES ACÉL ÜZEMANYAGKANNA (ZÖLD)

SKU:

KEN5039250K

Ft28680.00

ÁFA nélkül

Ft36423.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    1.6 mm vastagságú acéllemezb'l gyártva. Alkalmas benzin tárolására, dízelolaj, paraffin és motorolaj tárolására és szállítására. Karos biztonsági szigetel' sapkával és hordfüllel. Küls' felülete festett, belseje foszfatált. Megfelel az UN Class 3. el'írásainak. Kiönt'cs' nem tartozék.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140109612

    ECLASS Code

    25050704

    Egy darab súlya

    3810g

    Gyártó cikkszáma

    KAN-20L

    Kanna anyaga

    Acél

    Kapacitás

    20L

    Szabványoknak megfelet

    UN Jóváhagyott, 3. osztály

    Szín

    Zöld

    Terméktípus

    Kannák

    További jellemzők

    Belsőleg foszfátbevonattal

    UNSPSC Code

    24112600