noscriptCopely SUCTION/DISCHARGE HOSE 25mm | Cromwell Tools

Copely

SUCTION/DISCHARGE HOSE 25mm

SKU:

COP2587710A

Ft108376.00

ÁFA nélkül

Ft137637.52

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    MDS Series
    Medium-duty, flexible suction/discharge hose. Colour: olive green. Operating temperature -15°C to 65°C.


    Special features
    New improved flexible formulation. Suction and discharge of slurry and semi liquid products. Usage for higher vacuum applications. Flexible in colder temperature environment. Available in straight cured lengths. Supplied in 30m coils.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Copely

    ECLASS Code

    37150390

    Gyártó cikkszáma

    CT513-PV-GR-01

    Hőmérséklet-tartomány

    -15 to 65°C

    Legnagyobb üzemi nyomás

    83psi

    Szín

    Zöld

    Tömlő átmérője

    25mm

    Tömlő hossza

    30m

    UNSPSC Code

    40142008