Copely

REINFORCED LAYFLAT HOSE 77mmx10M

SKU:

COP2587530D

Ft12195.00

ÁFA nélkül

Ft15487.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    LH Series - Silicone-Free
    General-purpose hose suitable for drainage of locations with small differences in elevation; temporary water supply: sprinkler irrigation or, due to its resistance to most chemicals, for spreading liquid fertilisers and agricultural chemicals.


    Special features:
    Cadmium-free. Good flexibility. Long service life. Minimal electrical conductivity. Tough, puncture-proof. Unaffected by the elements. Operating temperature: -25°C to 60°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Copely

    ECLASS Code

    37150390

    Gyártó cikkszáma

    LH3002/BL/10

    Hőmérséklet-tartomány

    -25 to 60°C

    Legnagyobb üzemi nyomás

    58psi

    Szín

    Kék

    Tömlő átmérője

    77mm

    Tömlő hossza

    10m

    UNSPSC Code

    40142008