Ft70117.50
ÁFA nélkül
Ft89049.23
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Víz vagy levegő esetében is használható az igényei függvényében
A PU kialakítás rendkívül tartós és ellenáll a vegyi anyagoknak
Tartalmaz egy 180°-ban elforgatható fali konzolt, amely lehetővé teszi a termék falra szerelését a kényelem érdekében
Az automatikus rétegező mechanizmus segít megelőzni az elakadást, hogy a tömlő rendezett maradjon, és csökkentse a sérülés kockázatát
Háromféle méretben elérhető az igényei kielégítéséért
Általános alkalmazások
Autóipar
Műhelyek
Kertészet
Szabványok
BS EN ISO 12100: 2010
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kobe |
EAN | 5036140493346 |
ECLASS Code | 37150390 |
Gyártó cikkszáma | KHR102 |
Hőmérséklet-tartomány | -5 to 45°C |
Legnagyobb üzemi nyomás | 435psi |
Szín | Blue |
Tömlő átmérője | 10mm |
Tömlő hossza | 20m |
UNSPSC Code | 40142008 |