noscriptKobe AIR HOSE REEL RETRACTABLE HYBRID10mmx15M HL-GWA15 | Cromwell Tools

Kobe

AIR HOSE REEL RETRACTABLE HYBRID10mmx15M

SKU:

KBE2581160K

MPN:

HL-GWA15

Ft60416.25

ÁFA nélkül

Ft76728.64

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Víz vagy levegő esetében is használható az igényei függvényében
    A PU kialakítás rendkívül tartós és ellenáll a vegyi anyagoknak
    Tartalmaz egy 180°-ban elforgatható fali konzolt, amely lehetővé teszi a termék falra szerelését a kényelem érdekében
    Az automatikus rétegező mechanizmus segít megelőzni az elakadást, hogy a tömlő rendezett maradjon, és csökkentse a sérülés kockázatát
    Háromféle méretben elérhető az igényei kielégítéséért


    Általános alkalmazások
    Autóipar
    Műhelyek
    Kertészet


    Szabványok
    BS EN ISO 12100: 2010


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140493339

    ECLASS Code

    37150390

    Gyártó cikkszáma

    KHR105

    Hőmérséklet-tartomány

    -5 to 45°C

    Legnagyobb üzemi nyomás

    435psi

    Szín

    Blue

    Tömlő átmérője

    10mm

    Tömlő hossza

    15m

    UNSPSC Code

    40142008