noscriptSMC AS2211F-01-04S SPEED CONTROLLER AS2211F-01-04S | Cromwell Tools

SMC

AS2211F-01-04S SPEED CONTROLLER

SKU:

SMC2940037E

MPN:

AS2211F-01-04S

Ft9349.00

ÁFA nélkül

Ft11873.23

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    AS Elbow Type Meter In
    AS Series speed controllers with one-touch fittings minimise installation time and cost as they reduce the mounting height and enable compact machinery design. 10 needle rotations permit easy control at low speeds. Accepts nylon, and polyurethane tubing in a variety of sizes.
    Operating pressure: 1MPa max.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PBT

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    27294290

    Egy darab súlya

    17g

    Gyártó cikkszáma

    AS2211F-01-04S

    Port mérete

    1/8

    Tube O.D.

    4.0mm

    UNSPSC Code

    27131600