noscriptSMC AS1002F-04 SPEED CONTROLLER AS1002F-04 | Cromwell Tools

SMC

AS1002F-04 SPEED CONTROLLER

SKU:

SMC2948030E

MPN:

AS1002F-04

Ft7665.00

ÁFA nélkül

Ft9734.55

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    AS In-Line Type
    AS Series speed controllers with one-touch fittings minimise installation time and cost as they reduce the mounting height and enable compact machinery design. 10 needle rotations permit easy control at low speeds. Accepts nylon, and polyurethane tubing in a variety of sizes.
    Operating pressure: 1MPa max.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PBT

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    27294290

    Egy darab súlya

    5.5g

    Gyártó cikkszáma

    AS1002F-04

    Port mérete

    M5

    Tube O.D.

    4.0mm

    UNSPSC Code

    27131600