SMC

ANA1-C12 12mm ONE TOUCH HEAVY DUTY FILTER

SKU:

SMC2967612F

MPN:

ANA1-C12

Ft10705.00

ÁFA nélkül

Ft13595.35

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Silencer standard type. Low back pressure. Noise reduction up to 30dB(A). Threaded and stem connections.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polibutilén-tereftalát

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    28019100

    Effektív terület

    33mm²

    Egy darab súlya

    19g

    Gyártó cikkszáma

    ANA1-C12

    Max. üzemi nyomás

    1MPa

    Menet mérete

    12in.

    Menet szabvány

    BSPT

    Működési hőmérséklet-tartomány

    5 to 60°C

    Teljes hossz

    95mm

    További jellemzők

    Over 42dB(A) noise reduction

    UNSPSC Code

    27131609