Ft6570.00
ÁFA nélkül
Ft8343.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Gyors és egyszerű cs'beillesztés, kompakt, könnyű kialakítás, korszerű, jól bevált cs'rögzít' rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz, acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzít' gyűrűvel, nitril cs'tömítés és acetálgyanta cs'kioldó perem.
Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
H'mérséklettartomány: -20C°-+70C°
Alkalmazható cs'anyagok: Nejlon, poliuretán
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140105379 |
Méret | 8mm |
UNSPSC Code | 40141700 |