Kennedy

KFR4 KEN-FIT SOROS ÁRAMLÁSSZABÁLYOZÓ 4MM

SKU:

KEN2913800K

Ft5530.00

ÁFA nélkül

Ft7023.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Gyors és egyszerű cs'beillesztés, kompakt, könnyű kialakítás, korszerű, jól bevált cs'rögzít' rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz, acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzít' gyűrűvel, nitril cs'tömítés és acetálgyanta cs'kioldó perem.


    Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
    H'mérséklettartomány: -20C°-+70C°
    Alkalmazható cs'anyagok: Nejlon, poliuretán


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105355

    Méret

    4mm

    UNSPSC Code

    40141700