noscriptKennedy AL2 LEVEGŐ OLAJOZÓ EGYSÉG G1/4 | Cromwell Tools

Kennedy

AL2 LEVEGŐ OLAJOZÓ EGYSÉG G1/4

SKU:

KEN2595900K

Ft11090.00

ÁFA nélkül

Ft14084.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Olajköd típusú. Folyamatos olajáramlás, és nagyon alacsony felvételi nyomás. Nyomás alatt is tölthető. Nagy kapacitású fémtartály. Egyszerűen, 90°-ban elfordítva távolítható el. Ezek a hagyományos o­la­jo­zók használhatók önállóan, vagy kombinált levegő-előkészítő egységekhez csatlakoztatva.


    Környezeti hőmérséklet: -10C° - +60C°.
    Max bemeneti nyomás: 10bar.
    Alaptest: Műszaki polimer.
    Gyűjtőtartály: Polikarbonát védő bevonattal.
    Ajánlott olaj: ISO VG32 (Servo System 32).
    Szűrőméret: 20µm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140102842

    ECLASS Code

    21043102

    Gyártó cikkszáma

    L1361

    Legnagyobb áramlási sebesség

    1350L/min

    Olajzó teljesítménye

    28.0cc

    Port mérete

    G1/4

    UNSPSC Code

    27131604