Ft19330.00
ÁFA nélkül
Ft24549.10
ÁFÁ-val
Olajköd típusú. Folyamatos olajáramlás, és nagyon alacsony felvételi nyomás. Nyomás alatt is tölthető. Nagy kapacitású fémtartály. Egyszerűen, 90°-ban elfordítva távolítható el. Ezek a hagyományos olajozók használhatók önállóan, vagy kombinált levegő-előkészítő egységekhez csatlakoztatva.
Környezeti hőmérséklet: -10C° - +60C°.
Max bemeneti nyomás: 10bar.
Alaptest: Műszaki polimer.
Gyűjtőtartály: Polikarbonát védő bevonattal.
Ajánlott olaj: ISO VG32 (Servo System 32).
Szűrőméret: 20µm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140102866 |
ECLASS Code | 21043102 |
Gyártó cikkszáma | L1563 |
Legnagyobb áramlási sebesség | 5650L/min |
Olajzó teljesítménye | 89.5cc |
Port mérete | G1/2 |
UNSPSC Code | 27131604 |