noscriptKennedy 50MM .X 0-4 BAR NYOMÁSMÉRŐ ÓRA | Cromwell Tools

Kennedy

50MM .X 0-4 BAR NYOMÁSMÉRŐ ÓRA

SKU:

KEN2598360K

Ft2810.00

ÁFA nélkül

Ft3568.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    1/8" BSP sárgaréz menetes csatlakozóval használható nyo­más­mérésre PSI vagy bar érték leolvasással. Felszerelhető köz­vet­lenül bármilyen szűrő/szabályozó/olajozó egységre. Kapható két átmérőben (40 és 50 mm), ütésálló ABS műanyagból készült. A hátoldalán szerelvényezett.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140103184

    ECLASS Code

    27294290

    Lap átmérője

    50mm

    Legkisebb nyomásmérés

    0 bar

    Maximális nyomásmérés

    4 bár

    Mérési pontosság

    ±2,5%

    Mérő csatlakozási helye

    Középső hátsó

    Nyomásmérő típusa

    Nyomásmérő.

    Port mérete

    G1/8 col

    Tok anyaga

    Műanyag

    UNSPSC Code

    27131600