Ft9774.00
ÁFA nélkül
Ft12412.98
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Pressure range PSI/Bar: 0 to 10.0.
Connection thread: R1/8.
Outside diameter: 40mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | 4K8-10 |
Lap átmérője | 40mm |
Legkisebb nyomásmérés | 0 psi |
Maximális nyomásmérés | 10 psi |
Mérő csatlakozási helye | Hátsó panelre szerelhető Középső hátsó |
Port mérete | RC1/8in. |
Tok anyaga | Műanyag |
UNSPSC Code | 27131600 |