Ft6305.00
ÁFA nélkül
Ft8007.35
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
An effective way to obtain depth filtration with high contaminant holding. Pure polypropylene, surfactant-free depth filter ensures low-pressure drops, with exceptional dirt-holding capabilities.
Dimensions: 60mm x 10".
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Filtermist |
ECLASS Code | 32011019 |
Gyártó cikkszáma | WP10P10 |
Méret | 60mm x 10" |
Mikron besorolás | 10 |
Működési hőmérséklet-tartomány | 95°C |
Nyomástartomány | 1.5bar |
Szabványoknak megfelet | FDA |
Terméktípus | Feltekercselt polipropilén szűrőbetét |
További jellemzők | Belső támogató mag |
UNSPSC Code | 27131603 |