Camozzi

M004-R00 1/4 MICRO REG

SKU:

CMZ2946765W

MPN:

M004-R00

Ft26160.00

ÁFA nélkül

Ft33223.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Series M
    Operating pressure: 0.5 - 10bar.
    Type: self-relieving.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Camozzi

    ECLASS Code

    32011019

    Egy darab súlya

    0.235g

    Gyártó cikkszáma

    M004-R00

    Leeresztő típusa

    Gyors ürítés

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -5 to 50°C

    Nyomásmérő portjának mérete

    1/8in.

    Nyomástartomány

    0.5 to 10bar

    Port mérete

    1/4in.

    Terméktípus

    Mikro szabályozók

    UNSPSC Code

    27131603