Ft8100.00
ÁFA nélkül
Ft10287.00
ÁFÁ-val
Nyomógombos, egyutas vezérlőgomb. Állandó nyomásbeállítás. Két mérőcsonk az egység sokoldalúbb elhelyezése érdekében. A készülék nyakán szerelőgyűrű található. Ezek a hagyományos nyomásszabályozók használhatók önállóan, vagy kombinált levegő-előkészítő egységekhez csatlakoztatva.
Nyomástartomány: 0 - 8bar alap, 2bar, 4bar és 12 bar lehetőséggel.
Környezeti hőmérséklet: -10C° - +60C°.
Csatlakozó méret: G1/8” (Kettő).
Alaptest: Műszaki polimer.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140102958 |
ECLASS Code | 32011019 |
Legnagyobb áramlási sebesség | 600L/min |
Működési hőmérséklet-tartomány | -10-től 60-ig°C |
Nyomásmérő portjának mérete | 1/8 (Kettő)in. |
Nyomástartomány | 0-tól 9-igbar |
Port mérete | 1/4in. |
Terméktípus | Légnyomás-szabályozó |
UNSPSC Code | 27131603 |