Kennedy

AF3-40 LEVEGŐSZŰRŐ EGYSÉG G3/8

SKU:

KEN2595510K

Ft11970.00

ÁFA nélkül

Ft15201.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kézi leeresztő szelep szabvány szerint. Automatikus leeresztő szeleppel kiegé-
    szíthető. A gyűjtőedényt robusztus fémház védi. A gyűjtőedény egyszerűen, 90°-ban elfordítva tá­vo­lít­ható el. Ezek a hagyományos szűrők használhatók önállóan, vagy kombinált levegő-előkészítő egységekhez csatlakoztatva.


    Nyomástartomány: 0 - 8bar. Max nyomás: 15bar.
    Környezeti hőmérséklet: -10°C - +60°C.
    Szűrési szabvány: 25mu.
    Alaptest: Műszaki polimer.
    Gyűjtőtartály: Polikarbonát védő bevonattal.
    Szűrőméret: 20µm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140102798

    ECLASS Code

    32011019

    Leeresztő típusa

    Félautomata Kézikönyv

    Legnagyobb áramlási sebesség

    1900L/min

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -10-től 60-ig°C

    Nyomástartomány

    0-tól 9-igbar

    Port mérete

    3/8in.

    Terméktípus

    Légnyomás-szabályozó

    További jellemzők

    Használja egyénileg Használja kombinált egység részeként is Max. nyomás a bemeneten (15 bar)

    UNSPSC Code

    27131603