Ft97738.00
ÁFA nélkül
Ft124127.26
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Filter Roll Media
For filtering machine tool coolants and cutting and lubricating fluids found throughout the metalworking industry. The paper filters the contaminant, building up
an efficient cake with typical filtration levels of 15 - 55 micron. To suit most flatbed filter boxes.
Length: 100m
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Filtermist |
ECLASS Code | 32011019 |
Egy darab súlya | 50g |
Gyártó cikkszáma | 10010F |
Méret | 1000 |
Mikron besorolás | 25 |
Terméktípus | Viszkóz papír szűrőtekercsek |
UNSPSC Code | 27131603 |