SMC

SY5220-5DZ-C6F-Q 5 PORT DBLE SOL VALVE 6mm DIN

SKU:

SMC2942458Q

MPN:

SY5220-5DZ-C6F-Q

Ft85252.00

ÁFA nélkül

Ft108270.04

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Compact 5 port rubber seal valves. Body ported or base mounted.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    27292104

    Egy darab súlya

    153g

    Feszültség

    24V

    Gyártó cikkszáma

    SY5220-5DZ-C6F-Q

    Hőmérséklet-tartomány

    -10 to +50°C

    Menet mérete

    6mm

    Menet szabvány

    BSP párhuzamos = G

    Nyomástartomány

    0.1 to 0.7 (Internal Pilot)bar

    Szabványoknak megfelet

    ISO 6358

    Terméktípus

    Mágnesszelep

    Test anyaga

    Alumínium

    További jellemzők

    A kézi felülírás nem reteszelő push stílusú

    UNSPSC Code

    40141600