Ft56198.00
ÁFA nélkül
Ft71371.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Compact 5 port rubber seal valves. Body ported or base mounted.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27292104 |
Egy darab súlya | 93g |
Feszültség | 24V |
Gyártó cikkszáma | SY5120-5DZ-01F-Q |
Hőmérséklet-tartomány | -10 to +50°C |
Menet szabvány | BSP párhuzamos = G |
Nyomástartomány | 0.15 to 0.7 (Internal Pilot)bar |
Szabványoknak megfelet | ISO 6358 |
Terméktípus | Mágnesszelep |
Test anyaga | Alumínium |
További jellemzők | A kézi felülírás nem reteszelő push stílusú |
UNSPSC Code | 40141600 |