noscriptSMC SY3120-5LOU-C4-Q SOLENOIDVALVE SY3120-5LOU-C4-Q | Cromwell Tools

SMC

SY3120-5LOU-C4-Q SOLENOIDVALVE

SKU:

SMC2947950F

MPN:

SY3120-5LOU-C4-Q

Ft54644.00

ÁFA nélkül

Ft69397.88

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Compact 5 port rubber seal valves. Body ported or base mounted.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    27292104

    Egy darab súlya

    63g

    Feszültség

    24V

    Gyártó cikkszáma

    SY3120-5LOU-C4-Q

    Hőmérséklet-tartomány

    -10 to +50°C

    Menet mérete

    4mm

    Menet szabvány

    ISO metrika

    Nyomástartomány

    0.15 to 0.7 (Internal Pilot)bar

    Szabványoknak megfelet

    ISO 6358

    Terméktípus

    Mágnesszelep

    Test anyaga

    Horganyzott öntött

    További jellemzők

    A kézi felülírás nem reteszelő push stílusú

    UNSPSC Code

    40141600