Ft41087.00
ÁFA nélkül
Ft52180.49
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
General purpose spool valves. Media compressed air and neutral gases.
Mounting - body ported, manifold.
Body & Spool: aluminium.
Seals: nitrile.
Endcaps: glass filled polyester.
Seal spacers: PPS.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140292888 |
ECLASS Code | 27292104 |
Egy darab súlya | 210g |
Hőmérséklet-tartomány | -50 - +50°C |
Menet szabvány | BSP párhuzamos = G |
Menet típusa | Női |
Nyomástartomány | (2) Blöffökbar |
Szabványoknak megfelet | 1999/92/EC 94/9/EC |
Terméktípus | Működtetett orsószelep |
Test anyaga | Alumínium |
További jellemzők | ATEX-Ex minősítéssel |
UNSPSC Code | 40141600 |