Ft135014.00
ÁFA nélkül
Ft171467.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Double Acting.
Standard DIN/ISO 15552. Stainless steel piston rod.
Anodised aluminium extrusion cylinder barrel. Cast aluminium End Blocks.
Stroke min-max lengths: 10-1000mm.
Bore sizes: Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125mm.
Operating temperature: 0°C to +80°C (with dry air -20°C to +80°C).
Operating Pressure: 1 to 10 bar.
Speed: 10 to 1000mm/sec (no load).
Connections: Ø 32 - 1/8", Ø 40, 50 - ¼", Ø 63, 80 -3/8", Ø 100, 125 - 1/2".
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Camozzi |
Csatlakozó | G3/8 |
Cylinder Action | Kettős fellépés |
ECLASS Code | 25160000 |
Furatméret | 63mm |
Gyártó cikkszáma | 61M2P063A0080 |
Materials | Cylinder barrel: Anodised Aluminium Extrusion. End Blocks: Cast Aluminium. Piston Rod Lock Nut: Zinc-plated Steel. Piston Rod: Stainless Steel. Seals: Nitrile (NBR). Tie-rods Nuts: Zinc-plated Steel. Tie-rods: Zinc-plated Steel. |
Működési hőmérséklet-tartomány | 0° Háromszög°C |
Operating Pressure | 0 to 10bar |
Szerelés típusa | Első/hátsó karima Lábszerelés; Elöl; Hátul; Középen |
Terméktípus | Pneumatikus henger |
További jellemzők | G változatok poros környezetbe: Rendkívül jól ellenáll a pornak, a cementnek, a gyantának, az iszapnak és a fa maradványoknak. Letisztult dizájn állítható pneumatikus párnázással Rozsdamentes acél rúd |
UNSPSC Code | 27131701 |
Ütés hossza | 80mm |