noscriptXF csatlakozók | Cromwell Tools

PCL

XF csatlakozók

6 elérhető opció

• Nagy áramlási sebesség – 6,9 bar nyomáson 2200 l/min (130 cfm)
• Edzettacél szerkezet korrózióálló felületkezeléssel
• Az acélperem segít megelőzni a véletlenszerű kioldást
• Javítja a szerszám hatékonyságát
• Furat névleges mérete: 7,4 mm
• Áramlási sebesség 6 bar nyomáson: 2,200 l/min
• Maximális üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
• Hőmérséklet-tartomány: –40 °C és +100 °C között.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-4 of 4

Sorok oldalanként:

25

1-4 of 4