PCL

PCL XF csatlakozók

6 Elérhető opció(k)

Nagy igénybevételre tervezett sorozat, hogy megfeleljen minden gyártói és végfelhasználói követelménynek. Kiváló áramlási jellemzõk: szabad levegõáramlási sebesség 7 bar/100 PSI nyomásnál: 135 cfm (3820 l/perc). Acél konstrukció, korrózióvédõ bevonat. Az acél vállak megakadályozzák a véletlen szétkapcsolás lehet'ségét.
Furat: 7.4mm.
Leveg'áramlás @ 6bar: 2200l/min @ 0.5bar p.d. Maximális üzemi nyomás: 35 bar. (508lbf/in²).
H'mérséklet tartomány: -40°C - 100°C.