noscriptPCL PCL XF CSATLAKOZÓK SC21JM | Cromwell Tools

PCL

PCL XF CSATLAKOZÓK

SKU:

PCL2594524E

MPN:

SC21JM

Ft9570.00

ÁFA nélkül

Ft12153.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Nagy igénybevételre tervezett sorozat, hogy megfeleljen minden gyártói és végfelhasználói követelménynek. Kiváló áramlási jellemzõk: szabad levegõáramlási sebesség 7 bar/100 PSI nyomásnál: 135 cfm (3820 l/perc). Acél konstrukció, korrózióvédõ bevonat. Az acél vállak megakadályozzák a véletlen szétkapcsolás lehet'ségét.
    Furat: 7.4mm.
    Leveg'áramlás @ 6bar: 2200l/min @ 0.5bar p.d. Maximális üzemi nyomás: 35 bar. (508lbf/in²).
    H'mérséklet tartomány: -40°C - 100°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332611

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    SC21JM

    Menet mérete

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPT

    Menet típusa

    Férfi

    UNSPSC Code

    27131613