Ezek a kis igénybevételű műszaki környezetekben használható, kis furatú adapterek
népszerűnek bizonyultak a robotikai, az egészségügyi, a méréstechnikai és automatizálási
iparterületeken.
Tulajdonságok
- Sárgarézből készült krómozott felülettel
- Korrózióálló felületkezelés
- Furat névleges mérete: 5,0 mm
Hőmérséklet-tartomány: –20 °C és +80 °C között.
- Maximális üzemi nyomás: 35 bar / 508 psi