Ft490.00
ÁFA nélkül
Ft622.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Male BSPT and Female BSPT British Standard (BS 143)
Working Pressures and Temperatures:
25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Vas |
Brand | Vale |
ECLASS Code | 27294290 |
Felületkezelés | Fekete |
Gyártó cikkszáma | MI8-6RB-BST |
Menet mérete | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Menet szabvány | BSPT |
Menet típusa | Férfi és Nő |
Terméktípus | A bokor csökkentése |
UNSPSC Code | 27131613 |