Vale

MI8-4RB-BST BRITISH STANDARD REDUCING BUSH BLACK

SKU:

VLE2977272E

MPN:

MI8-4RB-BST

Ft553.00

ÁFA nélkül

Ft702.31

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Male BSPT and Female BSPT British Standard (BS 143)


    Working Pressures and Temperatures:
    25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
    20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Vas

    Brand

    Vale

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Fekete

    Gyártó cikkszáma

    MI8-4RB-BST

    Menet mérete

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPT

    Menet típusa

    Férfi és Nő

    Terméktípus

    A bokor csökkentése

    UNSPSC Code

    27131613