noscriptVale MI4HN BRITISH/DIN STANDARD HEXAGON NIPPLE BLACK MI4HN | Cromwell Tools

Vale

MI4HN BRITISH/DIN STANDARD HEXAGON NIPPLE BLACK

SKU:

VLE2977202B

MPN:

MI4HN

Ft947.00

ÁFA nélkül

Ft1202.69

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    Hexagon Nipple - Male Thread BSPT - Black Finish
    British Standard (BS 143)


    Working Pressures and Temperatures:
    25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
    20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Vas

    Brand

    Vale

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Fekete

    Gyártó cikkszáma

    MI4HN

    Menet szabvány

    BSPT

    Menet típusa

    Férfi

    Terméktípus

    Hatszögletű mellbimbó

    UNSPSC Code

    27131613