(Unbranded)

MI16S-BST BRITISH STANDARD FEMALE SOCKET BLACK

SKU:

VLE2977220Z

MPN:

MI16S-BST

Ft1153.00

ÁFA nélkül

Ft1464.31

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Standard Female Socket BSPT - Black Finish
    British Standard (BS 143)


    Working Pressures and Temperatures:
    25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
    20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Vas

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Fekete

    Gyártó cikkszáma

    MI16S-BST

    Menet mérete

    1 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPT

    Menet típusa

    Férfi

    Terméktípus

    Alap női dugó

    UNSPSC Code

    27131613