noscriptISO B12 csatlakozók | Cromwell Tools

PCL

ISO B12 csatlakozók

6 elérhető opció

Ez a szerelvénycsalád kiváló átfolyási tulajdonságokat biztosít olyan ipari felhasználás esetén, ahol erre az adapterprofilra van szükség.

Furat névleges mérete: 5,5 mm
Áramlási sebesség 6 bar nyomáson: 1100 l/min
Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
Adapterek: ISO B12 család
Cserélhető: Cejn 310, Hanson 3000, Legris 24, Rectus 23/24

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-1 of 1

Sorok oldalanként:

25

1-1 of 1