noscriptVale G2HN BRITISH/DIN STANDARDHEX NIPPLE GALVANISED G2HN | Cromwell Tools

Vale

G2HN BRITISH/DIN STANDARDHEX NIPPLE GALVANISED

SKU:

VLE2976101A

MPN:

G2HN

Ft2272.00

ÁFA nélkül

Ft2885.44

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hexagon Nipple - Male Thread BSPT - Galvanised Finish
    British Standard (BS 143)


    Working Pressures and Temperatures:
    25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
    20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Vale

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Gyártó cikkszáma

    G2HN

    Menet szabvány

    BSPT

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    Hatszögletű mellbimbó

    UNSPSC Code

    27131613