Ft1389.00
ÁFA nélkül
Ft1764.03
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Standard Female Socket - Galvanised Finish
British Standard (BS 143)
Working Pressures and Temperatures:
25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Vas |
Brand | Vale |
ECLASS Code | 27294290 |
Felületkezelés | Horganyzott |
Gyártó cikkszáma | G16S-BST |
Menet mérete | 1 hüvelyk |
Menet szabvány | BSPT |
Menet típusa | Női |
Terméktípus | Alap női dugó |
UNSPSC Code | 27131613 |