Ft1057.00
ÁFA nélkül
Ft1342.39
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Vas |
Brand | Vale |
ECLASS Code | 27294290 |
Felületkezelés | Horganyzott |
Gyártó cikkszáma | G12-2RB-BST |
Menet szabvány | BSPT |
Menet típusa | Férfi és Nő |
Terméktípus | A bokor csökkentése |
UNSPSC Code | 27131613 |