PCL

Euro csatlakozók

9 Elérhető opció(k)

A legtöbb olyan általános sűrített levegős felhasználásra alkalmas, ahol erre az adapterprofilra van szükség.
Furat névleges mérete: 5,5 mm
Áramlási sebesség 6 bar nyomáson: 650 l/min
Legnagyobb üzemi nyomás: 14 bar (200 psi)
Adapterek: Euro
Cserélhető:
Aro 210, Cejn 300, JWL 522/532, Schrader Euro, Rectus 14/22