Ft18950.00
ÁFA nélkül
Ft24066.50
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Nagy átáramlású, gyorskioldó csatlakozók olyan reteszelő tulajdonsággal, mely megakadályozza a véletlen szétcsatlakozást. A csuklós jelleg kizárja a tömlő összegabalyodását. Szabad levegőáramlási sebesség 7 bar/100 PSI nyomásnál: 50 cfm (1400 l/perc).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | PCL |
EAN | 5014875040288 |
ECLASS Code | 27294290 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
Gyártó cikkszáma | ACS103 |
Menet mérete | 3/8 hüvelyk |
Menet típusa | Férfi |
Terméktípus | Csatlakozók: |
UNSPSC Code | 27131613 |