PCL

ACS101 1/4" BSPT BELSŐ MENETES SCHRADER CSATLAKOZÓ

SKU:

PCL2592002A

MPN:

ACS101

Ft22790.00

ÁFA nélkül

Ft28943.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Nagy átáramlású, gyorskioldó csatlakozók olyan reteszelő tulajdonsággal, mely megakadályozza a véletlen szétcsatlakozást. A csuklós jelleg kizárja a tömlő összegabalyodását. Szabad levegőáramlási sebesség 7 bar/100 PSI nyomásnál: 50 cfm (1400 l/perc).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875040264

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Gyártó cikkszáma

    ACS101

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    Csatlakozók:

    UNSPSC Code

    27131613